WOOD CONNECTOR WC-DB
WOOD CONNECTOR WC-DB - 1 WOOD CONNECTOR WC-DB - 2 WOOD CONNECTOR WC-DB - 3 WOOD CONNECTOR WC-DB - 4 WOOD CONNECTOR WC-DB - 5 WOOD CONNECTOR WC-DB - 6 WOOD CONNECTOR WC-DB - 7 WOOD CONNECTOR WC-DB - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8Dp60JBGrX4

WOOD CONNECTOR WC-DB - 1
WOOD CONNECTOR WC-DB - 2
WOOD CONNECTOR WC-DB - 3
WOOD CONNECTOR WC-DB - 4
WOOD CONNECTOR WC-DB - 5
WOOD CONNECTOR WC-DB - 6
WOOD CONNECTOR WC-DB - 7
WOOD CONNECTOR WC-DB - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WOOD CONNECTOR WC-DB

Konstruktiv eingesetzte Distanzplatte zwischen WOOD CONNECTOR WC-DT-150 oder WC-DT-D-150 und dem Stiel bei Holzrahmenelementen zum Ausgleich der Wandscheibenebene.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Passgenaue Distanzplatte zum Ausgleich der Wandscheibenebene durch abgestimmte Plattenstärke und integrierten passgenaue Zapfen bzw. Zapfenlöcher

  • Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund

  • Einfache und schnelle Fixierung des gesamten WOOD CONNECTORT WC-DT-150 Verbinder und/oder WC-DT-D-150 mit zwei ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 90, 110 oder 130 mm

  • Fehlerfreie Montage bzw. richtige Ausrichtung des Verbinders durch die Einsetzung des Verbinders in vorgefertigten Lochbohrungen mit unterschiedlichen Lochgrößen

  • 50% schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern durch einfachste Vormontage, eine falsche Montage wird ausgeschlossen, großes anfängliche Montagespiel beim Einfahren in die Frästaschen und dem Entfallen von Wandabstützungen

  • Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern

  • Ressourcenschonend aus Sperrholz gefertigt

  • Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
Hinweis
  • CAD-Modelle für die Bohrungen stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung

  • Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden
Anwendungsgebiet