Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzverbinderfräse HVF 800
Leistungsstarke und robuste 800 Watt Maschine mit integrierter Staubabsaugung
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
Schwenkbare Frontplatte mit Skala
Für Gehrungsverbindungen von 0-90° stufenlos, mit Rasterung für 22,5°, 45° und 67,5°, in der Höhe verstellbar
Ergonomie
Handlicher Wellen-Handgriff sorgt für optimale Kraftübertragung und Handhabung
Exaktes Arbeiten
Zweisäulen-Führung mit gut sichtbarer Mitten- und Außenmarkierung an Boden- und Frontplatte
Arbeitssicherheit
Aufsteckbare Kunststoffplatte schützt die Hand vor dem Fräser
Sauberkeit
Integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten
Komfort
Gut erreichbarer Ein-/ Ausschalter mit Arretiermöglichkeit für den Dauerbetrieb
Schneller Werkzeugwechsel
Spindelarretierung
Feinjustierung
Voreingestellte Frästiefen für Holzverbindungsplättchen
Anwendung mit Harzgallenfräser möglich
Für stabile und exakte Verbindungen in Hart- und Weichholz, Spanplatten und Kunststoff mit Holzverbindungsplättchen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!