Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hybrid-Leiter einseitig
Holzleiter, einseitig mit zwei 80 mm tiefen Alu-Stufen mit geprüfter Rutschhemmung für ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten gemäß TRBS 2121-2
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geringes Gewicht
- Mit Fingerklemmschutz beim Zusammenklappen durch 25mm Holmabstand
- Sicher und stabil durch je zwei Metallrundstäbe pro Seite, die die Holme zusammenspannen
- 80 mm tiefe Alu-Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130
- Sprossen aus Hartholz, doppelt verzapft
- Am Scharnier integrierter Eimerhaken
- Transportsicherung am Leiterfuß
Die Alu-Stufen (inklusive Befestigungsmaterial) liegen der Leiter bei und können mit wenigen Handgriffen montiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!