Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nahtpaste Öko
Elastischer Kleber auf Hybridbasis zum Herstellen von Anschlüssen von Fensterdichtbänder für den Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Verklebung von Fensterdichtbändern.
Bestens geeignet für die Verklebung von Würth Dichtbändern sowie Dichtvlies an Fensterlaibungen.
Lösemittelfrei
Nach Aushärtung geruchsneutral sowie physiologisch unbedenklich.
Haftstark und flexibel
Verbindet dauerhaft Dichtbänder auf baurelevanten Untergründen und nimmt Bewegungen dauerelastisch auf.
Weitere Eigenschaften:
- Gute Verklebung auch bei leicht feuchten Untergründen
- Alterungsbeständig
- Frühregenbeständig
- Weichmacherfrei
- Überputzbar
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Zur Verklebung von Würth Fensterdichbändern. Gleicht größere Unebenheiten im Laibungsbereich aus und sichert schwierige Eckausbildungen. Hervorragende Hafteigenschaften auf verschiedensten Untergründen.
- Die Untergründe müssen sauber, tragend, trocken bis leicht feucht, rostfrei, staub- und fettfrei sein. Haftproben werden empfohlen.
- Leichtes Anfeuchten ist für die Reaktion des Klebers vorteilhaft.
- Für ausreichende Haftung muss die Folie vollflächig an der Wand verklebt werden.
- Mit der Würth Nahtpaste ÖKO können größere Unebenheiten ausgeglichen werden, grobe Ausbrüche oder Vertiefungen sind vorher auszuspachteln.
- Fugenbreite max. 30 mm.
- Kartusche oder Beutel innerhalb von 24 Stunden nach den Öffnen aufbrauchen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!