Sortierung
8 Artikel mit 24 Ausführungen gefunden
Universal-Werkzeugsatz zum Auspressen und Einziehen von Achsschenkel-, Gelenkbolzen und Silentlagern mit einem Arbeitsweg von ca. 113 mm.
Hub 50 mm
Leistungsstark, mit 700 bar Betriebsdruck und robustem Gehäuse, ideal für den Betrieb von Hydraulikzylindern
Besonders leichte Ausführung aus Aluminium
Eine kompakte Hydraulikeinheit mit geringem Eigengewicht (4,80 kg) zum Pressen und Ziehen mit einem Arbeitsweg von 70 mm.
Für hohe Presskräfte bei Demontage- und Montagearbeiten im Fahrzeugbereich.
Zur Betätigung von Hydraulikzylindern mit dem Fuß
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.