Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hygiene Betriebsreiniger LM sauer
Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Effektive Reinigung durch spezielle Tensidkombination
- Ideal für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände, sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung, die nass und sauer gereinigt werden können
- Löst selbstständig hartnäckige Verschmutzungen wie Kot, Blut, Eiweiß, Fette und andere typische organische Stoffe sowie Rost-, Kalk- und Urinsteinverkrustungen
- Kürzere Reinigungszeit, perfekter Glanz und Sauberkeit
- Reduziert Arbeitsaufwand bei Verarbeitung mit der Schaumkanone
Material- und oberflächenschonend
Greift Edelstahl, Aluminium, lackiertes Metall, Kunststoff und Gummi nicht an.
Hohe Ergiebigkeit
Dadurch Arbeitserleichterung und Kostenminimierung
Lösemittel- und silikonfrei
Ölabscheiderfreundlich und schnelltrennend nach DIN 1999
Ungiftig in der Anwendungslösung und biologisch abbaubar
Wir empfehlen die wechselseitige Anwendung von LM sauer und LM alkalisch!
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Wird pur mit Schaumkanone oder 1% bis 10% vorverdünnt mit Sprühlanze oder Hochdruckreiniger auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen. Grundsätzlich ist warmes Wasser reinigungsfördernd und verkürzt die Einwirkzeit. Je nach Verschmutzungsgrad und Verdünnung kurz einwirken lassen (ca. 5–30 min.). Reiniger soll nicht antrocknen, nicht in der prallen Sonne anwenden. Anschließend Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände mit scharfem Wasserstrahl gründlich abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!