Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032 - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032 - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032 - 3
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 möglich

Artikelbeschreibung lesen

In 82 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau

  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Hinweis

SB = Structural Bolting, Schrauben und Muttern nach DIN EN 15048 müssen mit dem Sonderkennzeichen „SB“ gekennzeichnet sein.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Geregeltes Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung.