Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4017
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 401 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
005791222
M12 22 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005716 190
M16 190 mm 10 mm SW24
25 St.
005720 190
M20 190 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005716 280
M16 280 mm 10 mm SW24
10 St.
00576 85
M6 85 mm 4 mm SW10
200 St.
005716 250
M16 250 mm 10 mm SW24
25 St.
005742 90
M42 90 mm 26 mm SW65
10 St.
005736 240
M36 240 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005742 150
M42 150 mm 26 mm SW65
5 St.
00572 10
M2 10 mm 1,4 mm SW4
100 St.
0057912160
M12 160 mm 7,5 mm SW18
25 St.
005733 150
M33 150 mm 21 mm SW50
20 St.
005724 170
M24 170 mm 15 mm SW36
10 St.
005742 100
M42 100 mm 26 mm SW65
5 St.
005742 140
M42 140 mm 26 mm SW65
5 St.
005730 320
M30 320 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005742 160
M42 160 mm 26 mm SW65
5 St.
005791014
M10 14 mm 6,4 mm SW16
200 St.
00574 80
M4 80 mm 2,8 mm SW7
100 St.
005733 140
M33 140 mm 21 mm SW50
5 St.
005724 210
M24 210 mm 15 mm SW36
10 St.
005720 115
M20 115 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005724 165
M24 165 mm 15 mm SW36
10 St.
005736 75
M36 75 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005716 125
M16 125 mm 10 mm SW24
50 St.
005718 130
M18 130 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005748 90
M48 90 mm 30 mm SW75
1 St.
005716 95
M16 95 mm 10 mm SW24
25 St.
00578 250
M8 250 mm 5,3 mm SW13
50 St.
005730 250
M30 250 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005716 260
M16 260 mm 10 mm SW24
10 St.
005716 240
M16 240 mm 10 mm SW24
10 St.
005720 250
M20 250 mm 12,5 mm SW30
10 St.
00578 170
M8 170 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00576 180
M6 180 mm 4 mm SW10
50 St.
005716 230
M16 230 mm 10 mm SW24
25 St.
005718 65
M18 65 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005791050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
100 St.
00578 35
M8 35 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00578 30
M8 30 mm 5,3 mm SW13
005724 85
M24 85 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 75
M24 75 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 90
M24 90 mm 15 mm SW36
10 St.
005727 100
M27 100 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 110
M27 110 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 130
M27 130 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 140
M27 140 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 150
M27 150 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 160
M27 160 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 200
M27 200 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 60
M27 60 mm 17 mm SW41
1 St.
005727 50
M27 50 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 80
M27 80 mm 17 mm SW41
10 St.
005727 70
M27 70 mm 17 mm SW41
10 St.
00573 12
M3 12 mm 2 mm SW5,5
200 St.
005727 90
M27 90 mm 17 mm SW41
10 St.
00573 14
M3 14 mm 2 mm SW5,5
500 St.
00573 16
M3 16 mm 2 mm SW5,5
200 St.
00573 18
M3 18 mm 2 mm SW5,5
00573 25
M3 25 mm 2 mm SW5,5
100 St.
00573 35
M3 35 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00573 4
M3 4 mm 2 mm SW5,5
200 St.
00573 45
M3 45 mm 2 mm SW5,5
500 St.
00573 40
M3 40 mm 2 mm SW5,5
100 St.
00573 5
M3 5 mm 2 mm SW5,5
2000 St.
00573 50
M3 50 mm 2 mm SW5,5
100 St.
00573 6
M3 6 mm 2 mm SW5,5
200 St.
00573 8
M3 8 mm 2 mm SW5,5
200 St.
005730 100
M30 100 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005716 100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 12
M16 12 mm 10 mm SW24
50 St.
005716 130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 16
M16 16 mm 10 mm SW24
100 St.
005716 150
M16 150 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 160
M16 160 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 180
M16 180 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 200
M16 200 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 20
M16 20 mm 10 mm SW24
50 St.
005716 220
M16 220 mm 10 mm SW24
50 St.
005716 25
M16 25 mm 10 mm SW24
005716 30
M16 30 mm 10 mm SW24
50 St.
005716 40
M16 40 mm 10 mm SW24
50 St.
005716 45
M16 45 mm 10 mm SW24
50 St.
005716 50
M16 50 mm 10 mm SW24
005716 70
M16 70 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 55
M16 55 mm 10 mm SW24
005716 80
M16 80 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 75
M16 75 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 85
M16 85 mm 10 mm SW24
25 St.
005718 100
M18 100 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005716 90
M16 90 mm 10 mm SW24
25 St.
005718 110
M18 110 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005718 120
M18 120 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005718 140
M18 140 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005718 150
M18 150 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005718 30
M18 30 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005718 40
M18 40 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005718 50
M18 50 mm 11,5 mm SW27
005718 45
M18 45 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005718 70
M18 70 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005718 80
M18 80 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005720 120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
25 St.
00578 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
00578 8
M8 8 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00578 85
M8 85 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00578 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 95
M8 95 mm 5,3 mm SW13
100 St.
005791010
M10 10 mm 6,4 mm SW16
200 St.
0057910110
M10 110 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0057910120
M10 120 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005791012
M10 12 mm 6,4 mm SW16
200 St.
0057910130
M10 130 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0057910150
M10 150 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0057910140
M10 140 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005791016
M10 16 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005791030
M10 30 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005791040
M10 40 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005791035
M10 35 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005730 110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
1 St.
005730 130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005730 140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005730 180
M30 180 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005730 160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005730 200
M30 200 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 300
M30 300 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 40
M30 40 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 45
M30 45 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 50
M30 50 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005730 55
M30 55 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 65
M30 65 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 60
M30 60 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 70
M30 70 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 75
M30 75 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 80
M30 80 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005730 90
M30 90 mm 18,7 mm SW46
1 St.
005730 85
M30 85 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005733 120
M33 120 mm 21 mm SW50
10 St.
005733 130
M33 130 mm 21 mm SW50
5 St.
005736 100
M36 100 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005736 110
M36 110 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005736 160
M36 160 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005736 150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005736 200
M36 200 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005736 180
M36 180 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005736 50
M36 50 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005736 60
M36 60 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005736 70
M36 70 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005736 80
M36 80 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005736 90
M36 90 mm 22,5 mm SW55
5 St.
00574 10
M4 10 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 14
M4 14 mm 2,8 mm SW7
500 St.
00574 16
M4 16 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 18
M4 18 mm 2,8 mm SW7
1000 St.
00574 40
M4 40 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 25
M4 25 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 45
M4 45 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 6
M4 6 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 55
M4 55 mm 2,8 mm SW7
100 St.
00574 65
M4 65 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 60
M4 60 mm 2,8 mm SW7
100 St.
005742 120
M42 120 mm 26 mm SW65
5 St.
00574 70
M4 70 mm 2,8 mm SW7
100 St.
005742 130
M42 130 mm 26 mm SW65
5 St.
005742 60
M42 60 mm 26 mm SW65
5 St.
005748 100
M48 100 mm 30 mm SW75
5 St.
005748 120
M48 120 mm 30 mm SW75
5 St.
005748 160
M48 160 mm 30 mm SW75
1 St.
005748 140
M48 140 mm 30 mm SW75
5 St.
00575 100
M5 100 mm 3,5 mm SW8
100 St.
00575 14
M5 14 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 12
M5 12 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 18
M5 18 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 16
M5 16 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 20
M5 20 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 45
M5 45 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 25
M5 25 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 50
M5 50 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 6
M5 6 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 55
M5 55 mm 3,5 mm SW8
100 St.
00575 65
M5 65 mm 3,5 mm SW8
100 St.
00575 60
M5 60 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 8
M5 8 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 70
M5 70 mm 3,5 mm SW8
100 St.
00575 80
M5 80 mm 3,5 mm SW8
100 St.
00575 90
M5 90 mm 3,5 mm SW8
100 St.
005791060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005791055
M10 55 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005791065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005791070
M10 70 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005791075
M10 75 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005791080
M10 80 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005791090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
100 St.
0057912110
M12 110 mm 7,5 mm SW18
25 St.
0057912120
M12 120 mm 7,5 mm SW18
25 St.
0057912140
M12 140 mm 7,5 mm SW18
25 St.
0057912130
M12 130 mm 7,5 mm SW18
25 St.
005791216
M12 16 mm 7,5 mm SW18
100 St.
0057912150
M12 150 mm 7,5 mm SW18
50 St.
0057912180
M12 180 mm 7,5 mm SW18
25 St.
0057912200
M12 200 mm 7,5 mm SW18
25 St.
005791220
M12 20 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005791225
M12 25 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005791230
M12 30 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791235
M12 35 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791240
M12 40 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791245
M12 45 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791270
M12 70 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791265
M12 65 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791275
M12 75 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791285
M12 85 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791290
M12 90 mm 7,5 mm SW18
50 St.
0057914100
M14 100 mm 8,8 mm SW21
25 St.
0057914120
M14 120 mm 8,8 mm SW21
25 St.
005791420
M14 20 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005791425
M14 25 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005791430
M14 30 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005791455
M14 55 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005791435
M14 35 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005791460
M14 60 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005791470
M14 70 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005791480
M14 80 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005791490
M14 90 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005792260
M22 60 mm 14 mm SW34
25 St.
005724 80
M24 80 mm 15 mm SW36
25 St.
005716 380
M16 380 mm 10 mm SW24
25 St.
005720 230
M20 230 mm 12,5 mm SW30
20 St.
005742 50
M42 50 mm 26 mm SW65
10 St.
005756 180
M56 180 mm 35 mm SW85
5 St.
005756 80
M56 80 mm 35 mm SW85
5 St.
005764 150
M64 150 mm 40 mm SW95
5 St.
005764 60
M64 60 mm 40 mm SW95
5 St.
00578 160
M8 160 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
00578 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
0057910100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005791020
M10 20 mm 6,4 mm SW16
200 St.
0057910160
M10 160 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005791018
M10 18 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005791025
M10 25 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005716 170
M16 170 mm 10 mm SW24
25 St.
005716 35
M16 35 mm 10 mm SW24
50 St.
005716 60
M16 60 mm 10 mm SW24
005716 65
M16 65 mm 10 mm SW24
25 St.
005718 35
M18 35 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005718 60
M18 60 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005720 100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 30
M20 30 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 40
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 35
M20 35 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 75
M20 75 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005724 180
M24 180 mm 15 mm SW36
5 St.
005724 240
M24 240 mm 15 mm SW36
5 St.
0057912100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
25 St.
005791280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005791445
M14 45 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005791440
M14 40 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005791450
M14 50 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005724 35
M24 35 mm 15 mm SW36
25 St.
005724 70
M24 70 mm 15 mm SW36
25 St.
005727 120
M27 120 mm 17 mm SW41
10 St.
00573 10
M3 10 mm 2 mm SW5,5
200 St.
00573 20
M3 20 mm 2 mm SW5,5
200 St.
00573 30
M3 30 mm 2 mm SW5,5
100 St.
005730 150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
1 St.
005730 220
M30 220 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005730 35
M30 35 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005736 120
M36 120 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005733 90
M33 90 mm 21 mm SW50
10 St.
005736 130
M36 130 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005736 140
M36 140 mm 22,5 mm SW55
10 St.
00574 12
M4 12 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 20
M4 20 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 35
M4 35 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 30
M4 30 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 50
M4 50 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00574 8
M4 8 mm 2,8 mm SW7
200 St.
005742 80
M42 80 mm 26 mm SW65
5 St.
00575 10
M5 10 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 22
M5 22 mm 3,5 mm SW8
500 St.
00575 30
M5 30 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 35
M5 35 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00575 40
M5 40 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00576 100
M6 100 mm 4 mm SW10
100 St.
00576 16
M6 16 mm 4 mm SW10
00576 150
M6 150 mm 4 mm SW10
100 St.
00576 18
M6 18 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 30
M6 30 mm 4 mm SW10
00576 40
M6 40 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 65
M6 65 mm 4 mm SW10
100 St.
00578 10
M8 10 mm 5,3 mm SW13
00578 12
M8 12 mm 5,3 mm SW13
00578 140
M8 140 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 150
M8 150 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 16
M8 16 mm 5,3 mm SW13
200 St.
005748 110
M48 110 mm 30 mm SW75
5 St.
005748 60
M48 60 mm 30 mm SW75
5 St.
005748 70
M48 70 mm 30 mm SW75
5 St.
00574 22
M4 22 mm 2,8 mm SW7
005716 320
M16 320 mm 10 mm SW24
10 St.
00574 5
M4 5 mm 2,8 mm SW7
500 St.
005748 180
M48 180 mm 30 mm SW75
5 St.
005718 55
M18 55 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005718 90
M18 90 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005733 100
M33 100 mm 21 mm SW50
10 St.
005716 300
M16 300 mm 10 mm SW24
10 St.
005724 300
M24 300 mm 15 mm SW36
10 St.
005791022
M10 22 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005720 170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005720 180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005720 20
M20 20 mm 12,5 mm SW30
50 St.
005720 240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005720 220
M20 220 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005720 25
M20 25 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 260
M20 260 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005720 280
M20 280 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005720 320
M20 320 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005720 300
M20 300 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005720 45
M20 45 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 50
M20 50 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 55
M20 55 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 65
M20 65 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 60
M20 60 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 80
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 70
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 85
M20 85 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 90
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005720 95
M20 95 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005724 100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 150
M24 150 mm 15 mm SW36
5 St.
005724 140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 190
M24 190 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 160
M24 160 mm 15 mm SW36
1 St.
005724 20
M24 20 mm 15 mm SW36
25 St.
005724 220
M24 220 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 280
M24 280 mm 15 mm SW36
10 St.
005724 260
M24 260 mm 15 mm SW36
5 St.
005724 40
M24 40 mm 15 mm SW36
25 St.
005724 30
M24 30 mm 15 mm SW36
25 St.
005724 45
M24 45 mm 15 mm SW36
25 St.
005724 50
M24 50 mm 15 mm SW36
25 St.
005724 55
M24 55 mm 15 mm SW36
1 St.
005724 60
M24 60 mm 15 mm SW36
25 St.
005724 65
M24 65 mm 15 mm SW36
10 St.
005791045
M10 45 mm 6,4 mm SW16
100 St.
00576 10
M6 10 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 110
M6 110 mm 4 mm SW10
100 St.
00576 12
M6 12 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 130
M6 130 mm 4 mm SW10
100 St.
00576 120
M6 120 mm 4 mm SW10
100 St.
00576 14
M6 14 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 140
M6 140 mm 4 mm SW10
100 St.
00576 22
M6 22 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 20
M6 20 mm 4 mm SW10
00576 25
M6 25 mm 4 mm SW10
00576 28
M6 28 mm 4 mm SW10
500 St.
00576 45
M6 45 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 35
M6 35 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 50
M6 50 mm 4 mm SW10
00576 55
M6 55 mm 4 mm SW10
100 St.
00576 6
M6 6 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 70
M6 70 mm 4 mm SW10
00576 60
M6 60 mm 4 mm SW10
00576 75
M6 75 mm 4 mm SW10
100 St.
00576 8
M6 8 mm 4 mm SW10
200 St.
00576 80
M6 80 mm 4 mm SW10
00576 90
M6 90 mm 4 mm SW10
100 St.
00578 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 130
M8 130 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 18
M8 18 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00578 14
M8 14 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00578 180
M8 180 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 20
M8 20 mm 5,3 mm SW13
00578 200
M8 200 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00578 25
M8 25 mm 5,3 mm SW13
00578 22
M8 22 mm 5,3 mm SW13
00578 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
00578 28
M8 28 mm 5,3 mm SW13
400 St.
00578 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00578 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00578 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00578 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00578 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
50 St.
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
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.