- Gewindestifte M5, M6 und M8
- DIN EN ISO 4026 mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 mit Innensechskant und abgeflachter Spitze (früher DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 mit Innensechskant und Zapfen (früher DIN 915)
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV
Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!