Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank - 1
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank - 2
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank - 3
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 205 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.