Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, blank
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, blank - 1
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.