Flache Scheibe mit Fase DIN EN ISO 7090, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 300 HV
Flache Scheibe mit Fase DIN EN ISO 7090, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 300 HV - 1
Flache Scheibe mit Fase DIN EN ISO 7090, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 300 HV - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe mit Fase DIN EN ISO 7090, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 300 HV

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Ersetzt die DIN 125.

  • Scheiben mit Härteklasse 300 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 10.9 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 10.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!