Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 05, blank
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 05, blank - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 05, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 05, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.