Zylinderstift gehärtet
Zylinderstift gehärtet - 1
Zylinderstift gehärtet - 2
Zylinderstift gehärtet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift gehärtet

ISO 8734 Typ A Stahl blank, Toleranzklasse m6

  • Normen: ISO 8734
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Typ A, durchgehärtet
  • Toleranzklasse: m6
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 78 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5094502006
2 mm 6 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094502008
2 mm 8 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094502010
2 mm 10 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094502012
2 mm 12 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094502014
2 mm 14 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094502016
2 mm 16 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094502020
2 mm 20 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503008
3 mm 8 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503010
3 mm 10 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503012
3 mm 12 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503014
3 mm 14 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503016
3 mm 16 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503018
3 mm 18 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503020
3 mm 20 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503024
3 mm 24 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503028
3 mm 28 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094503030
3 mm 30 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504010
4 mm 10 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504014
4 mm 14 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504016
4 mm 16 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504018
4 mm 18 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504020
4 mm 20 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504024
4 mm 24 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504028
4 mm 28 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504030
4 mm 30 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504032
4 mm 32 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094504040
4 mm 40 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505012
5 mm 12 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505014
5 mm 14 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505018
5 mm 18 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505024
5 mm 24 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505028
5 mm 28 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505030
5 mm 30 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505032
5 mm 32 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505040
5 mm 40 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505045
5 mm 45 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094505050
5 mm 50 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506016
6 mm 16 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506020
6 mm 20 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506024
6 mm 24 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506028
6 mm 28 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506030
6 mm 30 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506032
6 mm 32 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506040
6 mm 40 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506045
6 mm 45 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506055
6 mm 55 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094506060
6 mm 60 mm ISO 8734 Stahl
100 St.
5094508020
8 mm 20 mm ISO 8734 Stahl
50 St.
5094508028
8 mm 28 mm ISO 8734 Stahl
50 St.
5094508030
8 mm 30 mm ISO 8734 Stahl
50 St.
5094508032
8 mm 32 mm ISO 8734 Stahl
50 St.
5094510028
10 mm 28 mm ISO 8734 Stahl
50 St.
5094510030
10 mm 30 mm ISO 8734 Stahl
50 St.
5094510032
10 mm 32 mm ISO 8734 Stahl
50 St.
5094510100
10 mm 100 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512028
12 mm 28 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512030
12 mm 30 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512032
12 mm 32 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512040
12 mm 40 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512045
12 mm 45 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512050
12 mm 50 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512060
12 mm 60 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512070
12 mm 70 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512080
12 mm 80 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512090
12 mm 90 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094512100
12 mm 100 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094516040
16 mm 40 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094516045
16 mm 45 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094516050
16 mm 50 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094516060
16 mm 60 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094516070
16 mm 70 mm ISO 8734 Stahl
25 St.
5094516100
16 mm 100 mm ISO 8734 Stahl
10 St.
5094516120
16 mm 120 mm ISO 8734 Stahl
10 St.
5094520050
20 mm 50 mm ISO 8734 Stahl
10 St.
5094520060
20 mm 60 mm ISO 8734 Stahl
10 St.
5094520070
20 mm 70 mm ISO 8734 Stahl
10 St.
5094520080
20 mm 80 mm ISO 8734 Stahl
10 St.
5094520090
20 mm 90 mm ISO 8734 Stahl
10 St.
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
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.
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
Hinweis

ISO 8734 ersetzt die DIN 6325