Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Induktions-Erhitzergerät IEG-1200 Power
Zum erwärmen von magnetisierbaren Metallen mittels Induktion
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal zum erhitzen von fest sitzenden Muttern und Schrauben ohne Verwendung von offenem Feuer
- Gefahr von Verbrennungen an Mensch und Material minimiert
- Sehr handlich dank optimierter Ergonomie
- Individuelle Leistungseinstellung möglich. Auch auf Dauerbetrieb einstellbar
- LED-Beleuchtung vorne
- Interne Ventilation zur Kühlung des Systems
- Leichte und schnelle Montage/Demontage der Spulen dank patentiertem Klemmmechanismus
- Sehr hitzebeständige Spulen bis 250°C
Lieferumfang:
1x IEG - 1200
1x U-Spule - Art. 0702999111
1x Spule Ø 23 - Art. 0702999117
1x Spule Ø 18 - Art. 0702999118
1x Netzkabel
1x Betriebsanleitung
1x Koffer
*weitere Spulenarten verfügbar
Drehschalter für individuelle Leistungseinstellung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!