Induktions-Erhitzergerät IEG-1200 Power
Induktions-Erhitzergerät  IEG-1200 Power - 1
Induktions-Erhitzergerät  IEG-1200 Power - 2
Induktions-Erhitzergerät  IEG-1200 Power - 3
Induktions-Erhitzergerät  IEG-1200 Power - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Induktions-Erhitzergerät IEG-1200 Power

Zum erwärmen von magnetisierbaren Metallen mittels Induktion

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Ideal zum erhitzen von fest sitzenden Muttern und Schrauben ohne Verwendung von offenem Feuer

  • Gefahr von Verbrennungen an Mensch und Material minimiert

  • Sehr handlich dank optimierter Ergonomie

  • Individuelle Leistungseinstellung möglich. Auch auf Dauerbetrieb einstellbar

  • LED-Beleuchtung vorne

  • Interne Ventilation zur Kühlung des Systems

  • Leichte und schnelle Montage/Demontage der Spulen dank patentiertem Klemmmechanismus

  • Sehr hitzebeständige Spulen bis 250°C


Lieferumfang:


1x IEG - 1200


1x U-Spule - Art. 0702999111


1x Spule Ø 23 - Art. 0702999117


1x Spule Ø 18 - Art. 0702999118


1x Netzkabel


1x Betriebsanleitung


1x Koffer


*weitere Spulenarten verfügbar

Hinweis

Drehschalter für individuelle Leistungseinstellung

2 Jahre Garantie