Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Infrarot-Laserthermometer
Zum berührungslosen Messen von Oberflächentemperaturen, mit integriertem Laserpointer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ergonomisch, praktisch und überall einsetzbar
Sekundenschnelles und problemloses Messen von Temperaturen
Durch den Zweipunktlaserstrahl kann die Messstelle noch genauer fokussiert werden
Sichere und punktgenaue Messung
Extrem schlanker Messkegel von 12:1
Je schlanker der Messkegel, desto genauer ist das Messergebnis (z. B. bei einem Abstand von 12 cm beträgt der Mess-Ø 1 cm)
Digitale Einstellung des Emissionsgrades
Variierend zwischen 0,1 und 1,0 (Werkseinstellung 0,95)
Umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit
Erspart komplizierte Umrechnungen
Mit integrierter Display-Beleuchtung
Ergebnisanzeige mit einer Nachkommastelle
Einstellbarer Alarm bei sehr hohen bzw. niedrigen Temperaturen
Zwischen - 50 °C und + 650 °C
Infrarot-Laserthermometer wird in praktischer Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann, geliefert.
Wiederholpräzision
- - 50 bis + 20 °C / - 58 bis + 68 °F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)
- + 20 bis + 650 °C / + 68 bis + 1.202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Messtoleranzen
- - 50 bis + 20 °C / – 58 bis + 68 °F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)
- + 20 bis +300 °C / + 68 bis + 572 °F: +/- 1 %, 1 °C (1,8 °F)
- + 300 bis + 650 °C / + 572 bis + 1.202 °F: +/- 1,5%
Bei andauernd gedrücktem Abzug zeigt das Gerät immer die tatsächliche Temperatur aller Messstellen an. Beim Loslassen wird das letzte Messergebnis angezeigt.
Das Messgerät auf die zu messende Stelle ausrichten.
Den Abzug betätigen. Die Laserpunkte zeigen die Messstelle an und das Messergebnis kann auf dem Display abgelesen werden. Je näher die Messstelle anvisiert wird, desto genauer das Ergebnis.
Nach ca. 5 s schaltet sich das Gerät automatisch aus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!