Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 1
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 2
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 3
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 4
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 5
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)

  • Typbezeichnung: WIT-VM 250
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -10 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 120 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 72 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 120 °C
  • Chemische Basis: Vinylester, styrolfrei
  • Farbe: Grau

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Lieferumfang Geeignete Auspresspistole Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0903450201
300 ml Mörtelkartusche 300 ml (Schlauchfolie) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole WIT 330ml, Auspresspistole MULTI, Silikon Auspresspistole 310ml 12 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
0903450202
330 ml Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole WIT 330ml, HandyMax 330 ml, Auspresspistole MULTI, EasyMax 330 ml 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
0903450205
420 ml Mörtelkartusche 420 ml (koaxial) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 420ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 420ml, Pneumatische Auspresspistole 420ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
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
2-K-Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei



Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1


Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse WIT-SH):


Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG



Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH):


Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss



330 ml und 420 ml Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1

  • Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Porenbeton nur mit Siebhülse WIT-SH 18x95)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindehülse Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Porenbeton nur ohne Siebhülse)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR) - nur Kartusche 330 ml, 420 ml und 825 ml