Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300
Hochleistungsmörtel für Beton sowie nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2-K-Reaktionsharzmörtel, Urethan Vinylester Hybridmörtel, styrolfrei
- Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M24): Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG
- "WHG-Flächen": Würth Injektionssystem WIT-UH 300 (Verbunddübel) zur Verwendung in unbeschichteten FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen
- Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss
- Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG), Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M24)
- Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
- Europäische Technische Bewertung ETA-23/0699: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss mit verbessertem Verbund- und Spaltversagen bei statischer Belastung
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-74.8-207: Würth Injektonssystem WIT-UH 300 zur Verwendung in unbeschichteten FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen (Verankerung in WHG-Dichtflächen)
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2156: Nachträglich hergestellter Bewehrungsanschluss mit ermüdungsrelevanter Belastung
Bohrloch herstellen
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen:
2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/ 2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen
- Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG), Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M24)
- Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
- Europäische Technische Bewertung ETA-23/0699: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss mit verbessertem Verbund- und Spaltversagen bei statischer Belastung
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-74.8-207: Würth Injektonssystem WIT-UH 300 zur Verwendung in unbeschichteten FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen (Verankerung in WHG-Dichtflächen)
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2156: Nachträglich hergestellter Bewehrungsanschluss mit ermüdungsrelevanter Belastung
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
- Geeignet für Bauwerkserweiterungen, Decken- und Wandanschlüsse, Tragwerksergänzung, Tragwerksverstärkung, Anschluss von Balkonen und Vordächern, Verschließen temporärer Öffnungen und "vergessenen" Bewehrungsstäben
- Befestigungssystem zur Anwendung in Auffangwannen, Auffangräumen und Flächen aus unbeschichtetem FD- und FDE-Beton in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!