Injektionsmörtel WIT-NORDIC
Injektionsmörtel WIT-NORDIC - 1
Injektionsmörtel WIT-NORDIC - 2
Injektionsmörtel WIT-NORDIC - 3
Injektionsmörtel WIT-NORDIC - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel WIT-NORDIC

Der Winter-Mörtel (Einbau bis -20°C möglich), für Beton und Mauerwerk
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
2-K Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei



Ideal für Winterbaustellen


  • Anwendung bei bis zu –20°C Umgebungs- und Mörteltemperatur möglich

  • Kartuschen- und Lagertemperatur ab –20°C


Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1:


Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Einzelbefestigung Mauerwerk:


Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden

Hinweis

Gut zu wissen: WIT-NORDIC ist für extrem niedrige Temperaturen (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) bis –20°C geeignet. Ab +20°C (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) wird eine Verarbeitung nicht empfohlen.

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)