Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor Direkt-Schutz
Schützt Injektoren effektiv mit der innovativen ROA² Technologie vor kraftstoffbedingten Ablagerungen durch einen molekularaktiven Schutzfilm. Hält damit Kraftstoffverbrauch- und Emissionswerte auf niedrigem Niveau. Der Kraftstoff bleibt bei Zugabe in den Tank nachgewiesen innerhalb der Kraftstoffnorm DIN EN 590.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Unabhängig geprüfte Wirksamkeit durch TÜV
- Schützt effektiv vor kraftstoffbedingten Ablagerungen
- Molekularaktiver Schutzfilm verzögert Neuverschmutzung
- Hält Kraftstoffverbrauch sowie Abgaswerte bei kraftstoffbedingten Verschmutzungen auf Neuwagenniveau
- Verbessert die Zündwilligkeit durch Erhöhung der Cetanzahl in den sicheren Bereich und reduziert treibstoffbedingtes Nageln
- Antioxidantien verzögern die chemische Alterung des Kraftstoffs
- Einfach und zeitsparende Ein-Schritt-Anwendung durch modernste Verpackungstechnologie
- Endkundentaugliche Anwendung
- Geeignet für alle (Bio-)Diesel Mischungen.
- Für alle Common-Rail- und Pumpe-Düse-Systeme.
- Zur Absicherung der Treibstoffqualität.
- Zum regelmäßigen Schutz (empfohlen alle 5000 km) nach dem Einsatz von 989 Injektor-Direkt Reiniger oder 938 Injektor Intensiv-Reiniger.
Dem Tank zugeben. Einfüllstutzen verwenden. Ausreichend bis 80 l Kraftstoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!