Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue 11-tlg.
11-teiliger Spezialwerkzeug-Satz für präzise Anwendung und Modellkompatibilität zum fachgerechten Ausbau von Injektor-Endstücken
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entfernung festsitzender Injektor-Endstücke
- Entfernt zuverlässig das festsitzende Injektor-Endstück (Düsenkörper) aus dem Injektor-Schacht am Fahrzeug nach einem erfolgten oder missglückten Ausziehversuch
- Zugspindel passt direkt auf das Original-Innengewinde M17 x 0,75 und ermöglicht eine sichere Verbindung zum Düsenkörper
- Bei beschädigtem oder abgerissenem Gewindeteil kann eine neue Aufnahme M16 x 1,5 im Düsenkörper geschaffen werden
- Im Lieferumfang enthaltene Stecknuss (OEM 303-1690/1) ermöglicht das Ausschrauben des Injektor-Oberteils aus dem meist extrem festsitzenden Injektor-Unterteil (Düsenkörper)
Lieferumfang:
- 1 x Spezial-Stecknuss für Injektor-Kopf
- 1 x Zugspindel M18 x 1,5 / M17 x 0,75, L=260 mm
- 1 x Zugspindel M18 x 1,5 / M16 x 1,50, L=260 mm
- 1 x Gewindebohrer M16 x 1,5
- 1 x Halter für Gewindebohrer
- 1 x Winkelstiftschlüssel Innensechskant 3 mm
- 1 x Ausziehwerkzeug für Düse
- 1 x Magnet
- Verwendung wie OEM 303-1706
- Lösungen zur Reinigung des Injektor-Schachtes sowie zum Ausbau des Dichtrings (z. B. Art. 1952003115 )
- Für Ford 2,0 l Diesel EcoBlue Motoren
- Für Ford: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (ab 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (ab 2019), Tourneo Custom, Transit und Custom (ab 2016)
- Motorcodes: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Motorcodes: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!