Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor Intensiv-Reiniger
Spezieller Intensiv-Reinigungswirkstoff mit der ROA² Technologie für Einspritzsysteme von Benzinmotoren. Entfernt auch Ablagerungen an Injektoren, die mit Reinigern, welche dem Tank zugegeben werden, nicht entfernt werden können.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Direktreinigung der Injektoren
- Keine Demontage der Injektoren nötig
- Löst und entfernt Verharzungen und Ablagerungen
- Sehr gute Reinigungsleistung im Einlassventilbereich von Saugmotoren
- Sichert einen gleichmäßigen Einspritzstrahl, ruhigen Leerlauf, reduzierten Kraftstoffverbrauch
- Reduziert die Emissionswerte im Vergleich zum ungereinigten System
937 Injektor Intensiv-Reiniger Benzin nur mit ICM 2020 (GT00400850) verwenden.
Nach der Reinigung schützt der regelmäßige Einsatz von 974 Injektor Direkt-Schutz Benzin auch vor Neuverschmutzungen.
- Zur Reinigung von Benzineinspritzanlagen
- Bei mangelhafter Kraftstoffqualität
- Bei Funktionsstörungen, z.B. unruhiger Leerlauf
- Bei überhöhtem Kraftstoffverbrauch
- Vor allen Einstellarbeiten und Abgasmessungen
- Bei schlechter Motorleistung
- Bei Störungen am Einspritzsystem die durch Verschmutzungen verursacht werden
- Bei kraftstoffbedingten Verunreinigungen in Hochdruckpumpen
Die Reinigung erfolgt ohne Demontage der Injektoren, ausschließlich mit dem Spezialwerkzeug TUNAP 13310 ICM 2020. Vor Anwendung Bedienungsanleitung beachten!
Dosierung
Für einen PKW (bis 4 Zylinder) wird 1 Dose 937 Injektor Intensiv-Reinigung benötigt. 6 Zylinder und 8 Zylinder Motoren verbrauchen 2 Dosen. 10-12 Zylinder Motoren verbrauchen 3 Dosen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!