Innenausdreher 6kt. kurz
Innenausdreher 6kt. kurz - 1
Innenausdreher 6kt. kurz - 2
Innenausdreher 6kt. kurz - 3
Innenausdreher 6kt. kurz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innenausdreher 6kt. kurz

  • Länge: 28 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714131104
4 mm 28 mm
1 St.
0714131105
5 mm 28 mm
1 St.
0714131106
6 mm 28 mm
1 St.
0714131108
8 mm 28 mm
1 St.
0714131110
10 mm 28 mm
1 St.
0714131111
11 mm 28 mm
1 St.
0714131112
12 mm 28 mm
1 St.
0714131114
14 mm 28 mm
1 St.
0714131155
5,5 mm 28 mm
1 St.
0714131103
3 mm 28 mm
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
Ausdrehwerkzeuge sind Problemlöser für verrostete, rundgedrehte oder beschädigte Muttern oder Schraubenköpfe. Grundsätzlich wird zwischen einer Innenanwendung und einer Aussenanwendung unterschieden. Bei der Innenanwendung lassen sich idealerweise Innensechskantschrauben oder TX-schrauben bearbeiten. Die Aussenanwendung ist hauptsächlich für 6 kt. Profile geeignet.