Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innenfederspanner-Satz
Optimal abgestimmt auf die beengten Platzverhältnisse bei der Montage und Demontage von Schraubenfedern an der Hinterachse
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für den Einsatz an Fahrzeugen mit sehr kleiner Öffnung an der Hinterradaufhängung, z. B. VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia und Peugeot 107
- Spart Zeit und Kosten, da der Stützarm nicht abgenommen und wieder montiert werden muss
- Die Neigung der Federplatten passt sich optimal der Form der Feder an und sorgt für sicheren Halt
- Innenführung der Spannplatten verhindert das Herausrutschen der Feder
Lieferumfang
- 1 x Grundgerät des Federkompressors, 1600 kg
- 1 x Federplattensatz Ø 90-120 mm, 2 Stück
- 1 x Federplattensatz Ø 120-140 mm, 2 Stück
- 2 x Federplattenverschluss
- 1 x Federplatten-Sicherungsstift
- 1 x Wandhalterung
- Geeignet für BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes und andere Hersteller
- Maximale Belastung 1600 kg (15690 N)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!