Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innengewindehülse W-VD-IG Stahl verzinkt
Für Verbundanker-Patronensystem W-VD und WIT Injektionssysteme in ungerissenem Beton. Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Innengewindehülse und Verankerungsgrund
Innengewindehülse Stahl verzinkt in den Größen (Innengewinde) M8, M10, M12 und M16
Bohrlochreinigung: 3x ausblasen
Montagehinweis: Innengewindehülse drehend + schlagend mit Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine setzen.
W-VD-IG/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!