Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innenraumreiniger Complete 909 Tunap
Multifunktionaler Innenraumreiniger mit hoher Reinigungsleistung für Kunststoff, Glas und Textilien – keine Schlierenbildung auf Glasflächen. Dank Aufschäumen und schneller Einwirkzeit besonders komfortabel in der Anwendung. Die Originaloptik von Kunststoffoberflächen wird nicht verändert, unangenehme Gerüche werden zuverlässig neutralisiert.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Human+Technology®
- Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln
- Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung
- NSF registriert
- ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert
- Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik
- Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe
Eigenschaften
- Schaumreiniger mit Spezialtensiden für eine streifenfreie Reinigungswirkung
- Sehr gute Lösewirkung, auch bei Insektenverschmutzungen, durch optimiertes Ablüftverhalten
- Entfernt zuverlässig Öl- und Fettverschmutzungen von Textilien, Kunststoffen, Leder und lackierten Oberflächen
- Frei von schädlichen Parfümölen
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit – die Originalität von Kunststoffoberflächen bleibt erhalten, z. B. Armaturenbretter
- Keine Streifenbildung auf Glasflächen
Zur Reinigung von Kunststoffoberflächen, Polstern, Glasflächen, lackierten Kunststoffoberflächen sowie Leder.
Vor der Anwendung die Produktinformation beachten. Vor Gebrauch die Dose gut schütteln, die zu reinigenden Oberflächen einsprühen und kurz einwirken lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!