Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Installationsrohr EN 2221
Für leichte mechanische Beanspruchung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Innenliegende Profilwellen für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 2221
- 320 N/5 cm - leichte Druckfestigkeit
- -5°C bis +60°C
- Hellgrau, RAL 7035
- Nicht halogenfrei
- Stangen in 3 m, einseitig aufgemufft
Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM E 6543, gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2004-10-01.
- Als universelles Isolier- und Montagerohr zur Auf- und Unterputzinstallation.
- Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!