Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Installationsrohr EN 3341
UPRM Turbo - Für mittlere mechanische Beanspruchung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Innenliegende Profilwellen für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 3341
- 750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- -25°C bis +60°C
- Grau, RAL 7037
- Nicht halogenfrei
- Stangen in 3 m, einseitig aufgemufft
Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM E 6543, gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2004-10-01.
- Als schlagfestes, universelles Schutzrohr zur Auf- und Unterputzinstallation, als auch zur Verlegung in Hohlwänden und in Betondecken.
- Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau, im Beton, Maschinen-/Anlageninstallation.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!