Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen 7 KS
Zur brandschutztechnischen Rohrabschottung von leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Streifen ist für Wand- und Deckendurchführungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohren mit Isolation aus Synthesekautschuk und von Alu-Verbundrohren.
- Feuerwiderstandklasse bis EI 120 U/U Kombischott
- Feuerwiderstandklasse bis EI 240 U/U Einzelrohrdurchführung
- Im Brandfall aufschäumend
- Leicht zu installieren
- Kein Abtropfen im Brandfall
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Einfache Befestigung
Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden!
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Zur Verarbeitung in Einzelrohrdurchführungen als intumeszierende Rohrmanschette. Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Der Streifen lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. Die dicker beschichtete Seite vom Streifen muss auf die Rohraußenwand abgewickelt werden! Der Streifen wird in der entsprechenden Anzahl an Lagen um das nichtbrennbare / brennbare Rohr bzw. die Isolation gewickelt, mit Tape fixiert und bündig zur Bauteiloberfläche ausgerichtet. Details siehe Montageanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!