Intumeszierender Streifen 7 KS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Intumeszierender Streifen 7 KS

Zur brandschutztechnischen Rohrabschottung von leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.

  • Dicke: 2 mm
  • Länge: 15 m
  • Breite: 50 mm
  • Feuerwiderstandsklasse: EI120
  • Farbe: Graphitgrau
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Werkstoff: Glasfilamentgewebe
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501-1
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
Art.-Nr. Dicke Länge Breite Feuerwidersta... Anzahl VE
Preis/VE
0893304309
2 mm 15 m 50 mm EI120
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
Der Streifen ist für Wand- und Deckendurchführungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohren mit Isolation aus Synthesekautschuk und von Alu-Verbundrohren.


  • Feuerwiderstandklasse bis EI 120 U/U Kombischott

  • Feuerwiderstandklasse bis EI 240 U/U Einzelrohrdurchführung

  • Im Brandfall aufschäumend

  • Leicht zu installieren

  • Kein Abtropfen im Brandfall

  • Äußerst geringer Platzbedarf

  • Einfache Befestigung
Hinweis

Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden!