- Hohe Flexibilität und gute Klebekraft
- Dadurch wird Rißbildung und Ablösen an den Enden vermieden
- Verarbeitungsbereich ab -10°C bis +105°C möglich
- Schwer entflammbar
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Sortiment besteht aus:
10 Rollen mit 9 Farben
Farben: 2 x schwarz, grün, braun, grau, transpartent, rot, weiß, violett, gelb.
VDE 0340 und ÖVE - geprüft
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!