Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Flexibilität und gute Klebekraft
- Dadurch wird Rißbildung und Ablösen an den Enden vermieden
- Verarbeitungsbereich ab -10°C bis +105°C möglich
- Schwer entflammbar
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Sortiment besteht aus:
10 Rollen mit 9 Farben
Farben: 2 x schwarz, grün, braun, grau, transpartent, rot, weiß, violett, gelb.
VDE 0340 und ÖVE - geprüft
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!