Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Coroplast Isolierband 301
Hohe Flexibilität und gute Klebekraft
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dadurch wird Rißbildung und Ablösen an den Enden vermieden
- Verarbeitungsbereich ab -10°C bis +105°C möglich
- Schwer entflammbar
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
VDE 0340 und ÖVE - geprüft
Isolierband-Sortiment:
10 Rollen mit 9 Farben
Farben: 2x schwarz, grün, braun, grau, transparent, rot, weiß, violett, gelb.
Art.-Nr. 0985 110
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!