Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierdübel SHARK® ISO Set Stahl verzinkt
Zur Befestigung von Regenfallrohren in druckfesten Dämmstoffen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Befestigung von Regenfallrohren in druckfesten Dämmstoffen
- Vorkonfektioniert mit einer Stockschraube M10x120 Stahl verzinkt
- Funktioniert in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen
- Perfektes Eindrehverhalten ohne Vorbohren des Dämmstoffmaterials
- Bei dünnen Putzschichten < 4mm kein Vorbohren nötig
- Schnelle und preiswerte Befestigung ohne die Entstehung von Wärmebrücken
- Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PP)
- Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten
- Formschlüssige Befestigung
- Einsetzbarer Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
- Anwendung in druckfesten Dämmstoffen mit oder ohne Putz
- SHARK® ISO Set Stahl verzinkt darf nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen verwendet werden
Befestigung Regenfallrohr mit Isolierdübel SHARK® ISO 95
Dübel eindrehen ohne vorbohren
Putzschicht auftragen und nach dem Trocknen die Schutzkappe entfernen
Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen
Abdeckrosette aufschrauben
Bauteil befestigen
Putz bis zur Dämmschicht vorbohren
Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen und die Schutzkappe entfernen
Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen
Abdeckrosette aufschrauben
Bauteil befestigen
- Zur Befestigung von Regenfallrohren (Schelle) in Verbindung mit der vorkonfektionierten Stockschraube
- Vor der Montage sind die regionalen Regelungen zur Befestigung von Regenfallrohren zu prüfen
- Die Nachjustierung der vorkonfektionierten Schraube ist für besonders reibungsbehaftete Holzfaserdämmstoffe nicht gewährleistet (Schraube kann nicht wieder gelöst werden)
- Empfohlen wird hier ein separates Verarbeiten von Dübel und Schraube, um die Nachjustierung im Holzdämmstoff zu ermöglichen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!