Isolierdübel W-ID Easy
Isolierdübel W-ID Easy - 1
Isolierdübel W-ID Easy - 2
Isolierdübel W-ID Easy - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel W-ID Easy

Die schnelle, einfache und effiziente Art zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

  • Dübellänge (l): 45 mm
  • Kopfdurchmesser: 15 mm
  • Farbe: Edelstahl poliert/matt
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 10 mm
  • Setztiefe (h s): 45 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A2
  • Typbezeichnung: W-ID easy
  • Schaftdurchmesser: 9 mm
  • Gewindelänge (Dübelgewinde): 41 mm
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
Art.-Nr. Dübellänge (l) Kopfdurchmesser Farbe Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) Anzahl VE
Preis/VE
0903500910
45 mm 15 mm Edelstahl poliert/matt 10 mm
100 St.
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
  • Keine aufwendige Abstandsmontage für leichte Lasten

  • Zur Befestigung von Abschlussblenden in Dämmstoffplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem)

  • Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen möglich, da Schraube und Scheibe aus Edelstahl A2

  • Kein Entstehen von Wärmebrücken da der Dübel nicht ins Mauerwerk eindringt

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet


Ermöglicht zeit- und kostensparende Montage auf der Baustelle


  • Bleche können in der Werkstatt vorbereitet werden

  • Montage von einer Person durchführbar

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und Wärmedämmverbundsystem notwendig
Hinweis

Optionales Zubehör: Handlochstanze zur Einbringung von runden Durchgangslöchern im zu befestigenden Blechteil (die Löcher können in das Blechteil auch gebohrt werden).