Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierdübel-Set Stahl verzinkt W-ID
Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS). Mit vorkonfektionierter Stockschraube aus verzinktem Stahl
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen
- Schnelle und preiswerte Befestigung
- Es werden keine Wärmebrücken geschaffen
- Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)
- Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich
- Zur Vorsteckmontage geeignet
- Formschlüssige Befestigung
- Wird vormontiert geliefert
- Die Stockschraube kann wieder gelöst bzw. zum Ausrichten zurückgedreht werden
Lieferumfang:
- W-ID 95
- Abdeckrosette in PA6
- PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm
- Stockschraube M10 x 120 mm, verzinkt
- Bit TX 25
Dübel eindrehen ohne vorbohren
Putzschicht auftragen und nach dem Trocknen die Schutzkappe entfernen
Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen
Abdeckrosette aufschrauben
Anbauteil befestigen
Putz bis zur Dämmschicht vorbohren
Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen und die Schutzkappe entfernen
Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen
Abdeckrosette aufschrauben
Anbauteil befestigen
- Vor der Montage sind die regionalen Regelungen zur Befestigung von Regenfallrohren zu prüfen
- Zur Befestigung von leichten Lasten in Hartschaumplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem)
- Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
- Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!