Isoliernagel Dämmstoffhalter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isoliernagel Dämmstoffhalter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Für Befestigung auf Isolierungen

  • Teller mit Löcher für Schrauben ø 4 mm für die Montage von Euroclip-Schelle für Rohrmontage oder auch Leuchten usw

  • Man kann damit Dämmstoffe bis 14 cm überbrücken

  • Der Dübelteil muss dabei in festem Untergrund Halt finden


Vorteil


Leichte Einbringung durch Daumendruck, keine Kältebrücke.



Produktdetails


  • Material: Polyamid PA

  • Verarbeitungstemperatur: -20 bis +75°C

  • Farbe: hellgrau