Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
JIC-Mehrfachverbinder, gerade, Außengewinde
37° Konusdichtungs-Fitting
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Joint Industry Council (JIC) Fitting gemäß SAE J514.
Konisch geformte Metalloberflächen werden zusammengedrückt, um eine Dichtung zu bilden.
JIC-Fittings mit Außengewinde werden auch als Rohrverbindungen verwendet. Ein Kegel wird verwendet, um das Rohr entsprechend der Größe des Fittings zu erweitern.
Der Kegelwinkel beträgt je nach Messverfahren entweder 37° oder 47°.
- Universal
- Sicher
- UNF-Gewinde
Um zwischen einem JIC-Fitting und dem gebräuchlicheren BSP-Fitting zu unterscheiden, können Sie die Dichtkegel vergleichen: Bei JIC-Mutter-Fittings mit Innengewinde zeigt der Dichtungskonus nach innen und bei BSP-Mutter-Fittings mit Innengewinde nach außen.
Bei JIC-Fittings mit einem Außengewinde zeigt der Dichtungskonus nach außen und in den entsprechenden BSP-Fittings zeigt der Konus nach innen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!