Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pkw-Gummiventil Snap-In Eco
Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fertigung nach E. T. R. T. O
(European Tyre and Rim Technical Organisation)
Beispiel für ein lasiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:
4511 steht für Kalenderwoche 45 im Jahr 2011
Zeit- und Kostenersparnis durch Teilmontage (TM)
Kunststoffkappen liegen im Polybeutel bei
Zusätzliche Dichtung
Ventilkappe aus Messing, vernickelt mit Dichtung (MK)
Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. 071554 04 ) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. 08901241 bzw. Reifenmontagepaste, Art.-Nr. 08901221 )
Geschwindigkeitsabgrenzung:
- Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.
- In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!