Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz - 1
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz - 2
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz - 3
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Außen- und Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Korrosionsbeständig


  • Patentierter antimagnetischer Verschluss mit Metallzunge aus Edelstahl Typ 316

  • Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.

  • Stufenlos verstellbar, stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen

  • Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich


Keine scharfen Kanten und fester Sitz


  • Abgerundete und glatte Außenseite zum Schutz vor Beschädigungen an der Isolation von z. B. Kabeln

  • Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überanspruchter Stellen

  • Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel


Schnelles Installieren und leichtes Verarbeiten


  • Leicht angewinkeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss

  • Einführhilfe, gewinkelte Bandenden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Mehr Sicherheit für den Anwender


  • Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen


Praktische Verpackung bei ausgewählten Abmessungen


  • Werkzeugloses öffnen durch Perforation

  • Wiederverschließbare Verpackung durch Zippverschluss

  • Mit Eurolochung
Hinweis
  • Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralische Säuren und/oder oxidierende Chemikalien

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.



Bei diesem Testverfahren handelt es sich um eine Kurzprüfung. Dieser Test kann nicht auf die tatsächliche Lebensdauer von Kabelbindern unter Bestrahlung oder Bewitterung mit UV-Licht extrapoliert werden.


Einige Faktoren können den Grad der Korrelation zwischen Kurzprüfungen mit Laborlichtquellen und der tatsächlichen Einwirkung von Außenlichtquellen unter realen Einsatzbedingungen verschlechtern:


a) Unterschiede bei der Spektralverteilung von Laborlichtquellen und Tageslicht


b) Bewitterungs- oder Bestrahlungszeiträume, bei denen eine fortwährende Bewitterung und Bestrahlung mit Licht aus einer Laborlichtquelle, ohne jegliche Phasen der Dunkelheit zum Einsatz kommt


c) Bewitterungs- oder Bestrahlungsbedingungen, unter denen sehr häufige Wechsel zwischen hohen und niedrigen Probentemperaturen entstehen oder die unrealistische Temperaturschocks erzeugen


d) unrealistisch hohe oder niedrige Feuchtigkeitspegel


e) Fehlen biologischer Wirk- oder Schadstoffe.