Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder KBL U aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz
Vielseitiger Kabelbinder zum schnellen Befestigen von u. a. Planen und zum Bündeln von Kabeln im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vielseitig einsetzbar zur temporären Befestigung von Netzen, Planen, Abhängungen, Hinweisschildern und zur Organisation und Bündelung von Leitungen und Stangen im Innen- und Außenbereich
- Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist
- Lässt sich einfach mit Messer, Schere, Zange, usw. wieder entfernen
- In schwarzer Farbe für eine unauffällige Anwendung in verschiedenen Umgebungen
- Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar
- RoHS-konform
- Im Großkarton, zu je 100 Stück in Poly-Beuteln verpackt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!