Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge - 1
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge

Zuverlässiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sichere und langlebige Nutzung


  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich, je nach Variante, durch die hochwertige Industriequalität

  • Sicherer Halt am Bündelgut durch die Innenverzahnung am Band

  • Naturfarbene Varianten sind nur für den Innenbereich, schwarze Varianten auch temporär für den Außenbereich geeignet aufgrund ihrer UV- und Witterungsbeständigkeit

  • Ein Kohlenstoffzusatz bei den schwarzen Kabelbindern verzögert die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material

  • Gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe beständig


Einfache Handhabung


  • Direkte Verarbeitung per Hand möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Hinweis
  • Vorsicht mit den Kabelbindern bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien

  • Natur: Zur Verwendung im Innenbereich

  • Schwarz: Zur temporären Verwendung auch im Außenbereich, da durch Kohlenstoffzusatz die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert wird