Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbügel Elmo
Durch unseren intelligenten Dreh bieten wir sicheren Halt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die kosten und zeitsparende Montage von bis zu 16 Leitungen an Wänden, Decken in Zwischendecken und abgedeckten Schächten durch rationelle Einhand-Montage
- Auszugskräfte bis 600 N (60 kg) werden erreicht
- Einfache Nachverlegung von Leitungen
- Hohe Bruchsicherheit / Schlagfestigkeit
- Material: Nylon (Polyamid) Halogen- und silikonfrei
- Farbe: grau, *RAL 7035 = flammwidrig
- Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
- Temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C
Verlegung auf allen festen Untergründen wie z.B. Beton, Vollziegel, hochverdichtetem Porenbeton und Gasbeton.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!