- Für die schnelle und unkomplizierte Verlegung von Mantelleitungen und Leitungsbündeln an Wänden, Decken und Zwischendecken sowie abgedeckten Schächten.
- Mit vormontiertem Nagel
- Material: Polyamid
- Farbe: grau
- Silikon- und halogenfrei
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206, Vollziegelmauerwerk und Kalksandvollstein (KSV)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!