- Zur problemlosen Kabelverlegung bei Elektro-, Telefon- und Antennenverkabelung
- Hohe Zeitersparnis bei der Kabelverlegung
- Schubstabiles und gleitfähig ummantelte Glasfiberprofil mit verschiedenen Führungsköpfen
- Das hochwertige Glasfaserprofil erlaubt extreme Krümmungen bei einem Minimalradius von 30 mm
- Max Zugbelastbarkeit 100 kg
Komplett-Set bestehend aus:
- 3 mm Glasfaserprofil
- 2 beidseitig angebrachte Anfangshülsen.
- 3 Führungsköpfe: 7, 10 und 13 mm Durchmesser
- 2 Verbindungshülsen (für Reparaturen)
- 2 Zugösen
- 2 Kabeleinziehstrümpfe (4 - 6 mm und 6 - 9 mm)
- 1 Federführungskopf mit Zugöse
- Einziehhilfe Neopren
Kabeleinzugsystem d=3 mm, L=20+30m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!