Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelgleitgel
Zum problemlosen Einziehen von Elektrokabeln
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reduziert den Reibungswiderstand bis zu 80%
Erleichtert das Einziehen von Kabeln und verhindert das Einreißen der Isolation
Gelartige Viskosität
Gute Haftung und Standfestigkeit, geringer Verbrauch und weniger Verschmutzung
Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
Erleichtert das Auswechseln oder eine Nachinstallation
Ungiftig und biologisch abbaubar
Greift Isolation und Kunststoffrohre nicht an
Kontakt mit Natursteinen wie Marmor und Granit vermeiden. Verschmutzungen im frischen Zustand entfernen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Silikonfrei
Einzug von Kabeln in Kabelschutz- und Kabelkanalrohre, Schutzrohre sowie Kabelschächte, für Kommunikations- und Stromversorgungsrohre, Steuer-, Signal- und Überwachungsleitungen.
Kabelgleitgel direkt auf das Kabel auftragen. Sofortiger Einzug der Kabel möglich. Mögliche Verschmutzungen können mit Universal-Reinigungstuch oder Fleckenentferner gereinigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!