Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS
Passend für DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 und verschiedene Wettbewerbssysteme
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Halogenfreies PA6 Material
- Befestigung erfolgt in vorgefertigte Durchgangslöcher
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-12/0452
Befestigung von Kunststoff (PVC)-Elektrokabelkanälen auf Betonuntergrund ((Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!