Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelsammelhalter W-KSH 935 plus
In ein- oder beidseitiger Ausführung. Passend für DIGA® CS-2 POWER und DIGA® CS-3
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle, wirtschaftliche und optisch ansprechende Befestigung
- Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken
- Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus
- Geringer Platzbedarf durch flache Bauweise
- Temperaturbeständigkeit: –30° bis +80°C
- Halogen- und silikonfrei
- Zu Verarbeiten mit DIGA-Nägeln: NG CS-2/3-HFB, Art.-Nr. 0864 950 227–0864 950 238 und Art.-Nr. 0864 953 227–0864 953 238
- Länge der zu verwendenden Nägel ist von der Festigkeit des Untergrunds abhängig
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-12/0452
Geeigneter Untergrund: Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50 ) nach DIN EN 206, Vollziegel (VZ), Kalksandvollstein (KSV) und Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!