Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SH Sammelhalter
Der SH 40 ermöglicht die flexible, nachrüstbare Mehrfachverlegung von bis zu 40 Mantelleitungen – ideal für enge Einbausituationen und kombinierbar mit EC Euro-Clips.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sammelhalter zur Befestigung von bis zu 40 Mantelleitungen (Ø 10 mm). Wiederöffnbar für nachträgliche Änderungen. Drehbar für vertikale/horizontale Montage. Kompatibel mit EC Euro-Clips EC 16–EC 50.
Einsatz in Zwischendecken, über Lüftungs- oder Sprinklerleitungen
Kombination mit DSN Dübel-Stecknagel möglich
Nachrüstbare Installationen
- Loch mit Ø 6 mm bohren
- Dübelteil ins Bohrloch stecken
- Kabel einlegen
- Verschluss zudrücken
- EC Schelle kann eingerastet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!